G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
防風ストレッチ軽防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45462666
品番
7474-00
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ダブルフェイス構造生地の為、防風フィルムがむき出しにならず、裏側がペタペタしない
高いストレッチ性
冷気の侵入を防ぐ防風素材
反射プリントによる高視認性
種別
長袖ブルゾン
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
72
機能
防風、軽量、防寒、ストレッチ