G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの ボトムス
G.Gの 秋冬 ボトムス
防風ストレッチジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45462849
品番
7474-07
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ダブルフェイス構造生地の為、防風フィルムが剥き出しにならず、裏側がペタペタしない
高いストレッチ性
冷気の侵入を防ぐ防風素材
反射プリントによる高視認性
裾部分にリブを使用し、足元スッキリ
種別
ジョガーパンツ
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
83〜93
機能
防風、ストレッチ性
ワタリ(cm)
33