※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
バネ付留め金、DIN6310
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463085
品番
22200.0045
参考基準価格(税別)
¥2,595
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質(本体)
熱処理鋼
表面処理(本体)
黒染/部は焼入れ
質量(g)
15
寸法L0(mm)
約 17.8
寸法d2(mm)
5
寸法h1(mm)
9.5
寸法h2(mm)
5.5
寸法h3(mm)
8
寸法h4(mm)
4
寸法l1(mm)
45
寸法l3(mm)
10
寸法l4(mm)
2
寸法l5(mm)
9
寸法l6(mm)
11
寸法l7(mm)
30
寸法m1(mm)
2.5
寸法t(mm)
1.5
寸法R(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応