※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
バネ付留め金、DIN6310
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463094
品番
22200.0060
参考基準価格(税別)
¥3,114
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質(本体)
熱処理鋼
表面処理(本体)
黒染/部は焼入れ
質量(g)
32
寸法L0(mm)
約 21.2
寸法d2(mm)
6.3
寸法h1(mm)
12
寸法h2(mm)
7
寸法h3(mm)
10
寸法h4(mm)
5
寸法l1(mm)
60
寸法l3(mm)
14
寸法l4(mm)
3
寸法l5(mm)
11
寸法l6(mm)
15
寸法l7(mm)
40
寸法m1(mm)
3
寸法t(mm)
3
寸法R(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応