※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
バネ付留め金、DIN6310
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463103
品番
22200.0080
参考基準価格(税別)
¥4,202
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
材質(本体)
熱処理鋼
表面処理(本体)
黒染/部は焼入れ
質量(g)
80
寸法L0(mm)
約 25.1
寸法d2(mm)
8
寸法h1(mm)
15
寸法h2(mm)
9
寸法h3(mm)
14
寸法h4(mm)
7
寸法l1(mm)
80
寸法l3(mm)
22
寸法l4(mm)
5
寸法l5(mm)
14
寸法l6(mm)
23
寸法l7(mm)
60
寸法m1(mm)
5
寸法t(mm)
5
寸法R(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応