※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
ドア・キャッチ/右回しでロック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463137
品番
22260.0012
参考基準価格(税別)
¥1,058
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質(本体)
鉄系焼結合金
質量(g)
103
寸法b1(mm)
20
寸法b2(mm)
10
寸法b3(mm)
5
寸法b4(mm)
7.2
寸法d1(mm)
65
寸法d2(mm)
12
寸法d3(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応