ストレッチ軽防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45463147 品番 7544-00
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ピンソニックドット模様が特徴の裏フリース生地を使用
(ニット素材とフリース素材を超音波により熱圧着。ボンディング加工よりゴワつきが少なく、独特な柄を出せるのが特徴)
適度なストレッチ性
保温性があり、柔らかな肌触りの裏起毛素材
反射ロゴプリントによる高視認性

種別長袖ブルゾン ブラック サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 機能軽量、防寒性、ストレッチ性、保温性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする