※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
ドア・キャッチ/左回しでロック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463155
品番
22260.0108
参考基準価格(税別)
¥559
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質(本体)
鉄系焼結合金
質量(g)
34
寸法b1(mm)
15
寸法b2(mm)
7
寸法b3(mm)
3
寸法b4(mm)
7
寸法d1(mm)
35
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応