※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
ドア・キャッチ/左回しでロック
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463189
品番
22260.0116
参考基準価格(税別)
¥1,622
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質(本体)
鉄系焼結合金
質量(g)
175
寸法b1(mm)
24
寸法b2(mm)
12
寸法b3(mm)
6
寸法b4(mm)
8.8
寸法d1(mm)
80
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応