※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45463216
品番
22260.0350
参考基準価格(税別)
¥15,458
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
質量(g)
154
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
窒化処理
締付トルク(N・m)
40
表面処理(本体)
浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応