※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
クランピング・キャッチ/クランプ・ボルト付、斜面上向き/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45463225
品番
22260.0351
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
154
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理(ねじ部)
熱処理/ニッケルメッキ
締付トルク(N・m)
40
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応