※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング・キャッチ/クランプ・レバー付、レバーの位置可変、斜面下向き/スティール、浸炭焼入れ、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45463234 品番22260.0450
参考基準価格(税別)¥21,002 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 形状ノブ付形 材質(本体)スチール 質量(g)302 種類クランプレバー 回し半径(mm)116 表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)窒化処理 取付部おねじ 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする