※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22270.0020 皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45463286 22270.0020 皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45463286

皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)20 厚さ(mm)3 注文コード45463286 品番22270.0020
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は外径・厚さなど10種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)20 厚さ(mm)3 寸法d2(mm)4.5 材質快削鋼/黒染 質量(g)6.1 寸法s(mm)3 寸法d1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする