※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
3.5
注文コード
45463295
品番
22270.0022
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.5
寸法d2(mm)
5.5
材質
快削鋼/黒染
質量(g)
8.1
寸法s(mm)
3.5
寸法d1(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応