※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
4
注文コード
45463329
品番
22270.0032
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥569
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
この商品は
外径・厚さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
4
寸法d2(mm)
6.6
材質
快削鋼/黒染
質量(g)
22
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応