※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
皿穴付ワッシャー/快削鋼、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
36
厚さ(mm)
4
注文コード
45463338
品番
22270.0036
参考基準価格(税別)
¥659
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
36
厚さ(mm)
4
寸法d2(mm)
6.6
材質
快削鋼/黒染
質量(g)
28
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応