※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463374
品番
22270.0116
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
3
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
3.6
寸法s(mm)
3
寸法d1(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
4.5