G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45463375
品番
0044-06
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
インナーでもアウターでも着用可能
脇防風ニット素材による適度なストレッチ性
軽量素材で着心地良い
種別
ベスト
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
123
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
47.5
着丈(cm)
69
機能
防寒・軽量