※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463408
品番
22270.0125
参考基準価格(税別)
¥754
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
3.5
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
11
寸法s(mm)
3.5
寸法d1(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
5.5