※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45463417
品番
22270.0128
参考基準価格(税別)
¥759
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
外径(Φmm)
28
厚さ(mm)
3.5
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
14
寸法s(mm)
3.5
寸法d1(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
5.5