※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45463426 品番 22270.0132
参考基準価格(税別)¥959 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
外径(Φmm)32 厚さ(mm)4 材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)22 寸法s(mm)4 寸法d1(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d26.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする