防寒ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45463427 品番 0044-06
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,148
販売価格(税別)
4,680

インナーでもアウターでも着用可能
脇防風ニット素材による適度なストレッチ性
軽量素材で着心地良い

種別ベスト ブラック サイズ3L 胸囲(cm)115 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)45.5 着丈(cm)68 機能防寒・軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする