※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

皿穴付ワッシャー/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45463444 品番 22270.0140
参考基準価格(税別)¥1,088 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
外径(Φmm)40 厚さ(mm)5 材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)44 寸法s(mm)5 寸法d1(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d26.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする