G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45463558
品番
0024-06
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
高密度ナイロンタフタ使用
右胸にワッペン取り付け可能
反射ロゴプリントによる高視認性
多少の雨水を弾く
軽量素材で着心地良い
種別
ベスト
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
128
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
47
着丈(cm)
70
機能
防寒・軽量