防寒ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45463576 品番 0024-06
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

高密度ナイロンタフタ使用
右胸にワッペン取り付け可能
反射ロゴプリントによる高視認性
多少の雨水を弾く
軽量素材で着心地良い

種別ベスト ブラック サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)39 着丈(cm)64 機能防寒・軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする