G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
6L
色
ブラック
注文コード
45463628
品番
0024-06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高密度ナイロンタフタ使用
右胸にワッペン取り付け可能
反射ロゴプリントによる高視認性
多少の雨水を弾く
軽量素材で着心地良い
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
6L
胸囲(cm)
140
混率(%)
表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
70
機能
防寒・軽量