G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45463768
品番
8234-06
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
インナーでもアウターでも着用できる2WAYベスト
フロントファスナー仕様で着脱簡単
多少の雨水を弾く
軽量素材で着心地が良い
両脇ファスナーポケット
種別
ベスト
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
106
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
62
機能
防寒・軽量