G.G
G.Gの ワーキングウェア
G.Gの トップス
G.Gの 秋冬 トップス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45463795
品番
8234-06
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
インナーでもアウターでも着用できる2WAYベスト
フロントファスナー仕様で着脱簡単
多少の雨水を弾く
軽量素材で着心地が良い
両脇ファスナーポケット
種別
ベスト
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
124
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
66
機能
防寒・軽量