G.G
G.Gの シャツ・インナー
G.Gの 長袖 シャツ・インナー
G.Gの Tシャツ 長袖
長袖Tシャツ(胸ポケット付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45464048
品番
4475-52
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
ヘビーウェイトなT/Cワッフル素材使用
モックネック仕様
デオドラントテープ付き
色
グレー
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
74