G.G
G.Gの シャツ・インナー
G.Gの 長袖 シャツ・インナー
G.Gの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45464775
品番
3105-50
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
ヘビーウェイトなので1枚でもカッコよく決まる
ワッフル素材仕様
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
87
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
61