長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45464958 品番 3472-00
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

日本製T/Cツイル使用
古着や残反をリサイクル原料としたリサイクルポリエステル「RENU」を使用
未利用繊維を再利用再生させたクラボウ「リルコット」を使用
JIS T8118規格適合の制電性商品
高いストレッチ性
反射パイピング使用による高視認性
レディースサイズ対応

種別長袖ブルゾン ネイビー サイズSS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)40 袖丈(cm)54 着丈(cm)59 機能制電性、ストレッチ性 グリーン購入法適合
注意
※SS・Sはレディース仕様になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする