曜日別特売
3472-00 長袖ブルゾン 桑和 45465107

3472-00 長袖ブルゾン 桑和 45465107
3472-00 長袖ブルゾン 桑和 45465107
3472-00 長袖ブルゾン 桑和 45465107
3472-00 長袖ブルゾン 桑和 45465107

長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード45465107品番3472-00
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

日本製T/Cツイル使用
古着や残反をリサイクル原料としたリサイクルポリエステル「RENU」を使用
未利用繊維を再利用再生させたクラボウ「リルコット」を使用
JIS T8118規格適合の制電性商品
高いストレッチ性
反射パイピング使用による高視認性
レディースサイズ対応

種別長袖ブルゾンブラックサイズ3L胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)51袖丈(cm)61着丈(cm)69機能制電性、ストレッチ性グリーン購入法適合
注意
※SS・Sはレディース仕様になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする