カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45465475 品番 3472-08
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

日本製T/Cツイル使用
古着や残反をリサイクル原料としたリサイクルポリエステル「RENU」を使用
未利用繊維を再利用再生させたクラボウ「リルコット」を使用
JIS T8118規格適合の制電性商品
高いストレッチ性
反射パイピング使用による高視認性
レディースサイズ対応(脇ゴム仕様)

種別カーゴパンツ ネイビー サイズGL 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)76 ウエスト(cm)66〜71 機能制電、ストレッチ性 ヒップ(cm)102 ワタリ(cm)32 グリーン購入法適合
注意
※レディースサイズのみ脇ゴム使用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする