※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
キー・リング付ボール・ロック・ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45465727
品番
22340.0905
参考基準価格(税別)
¥3,518
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
15
最高温度(℃)
250
耐荷重(N)
(最大)30
RoHS指令(10物質対応)
対応