桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
長袖ブルゾン(反射材付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45467067
品番
9664
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
信頼の日本製ツイル裏面生地を使用
適度なストレッチ性
反射テープパイピング使用による高視認性
JIS T8118企画適合の制電性商品
デオドラントテープ付き
レディスサイズ対応商品
種別
長袖ブルゾン
色
ネイビー
サイズ
8L
胸囲(cm)
164
混率(%)
ポリエステル90、綿10(裏面)
肩幅(cm)
62
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ、制電
注意
※SS・Sはレディース仕様になります。