桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
長袖ブルゾン(反射材付き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
4L
注文コード
45467137
品番
9664
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
信頼の日本製ツイル裏面生地を使用
適度なストレッチ性
反射テープパイピング使用による高視認性
JIS T8118企画適合の制電性商品
デオドラントテープ付き
レディスサイズ対応商品
種別
長袖ブルゾン
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル90、綿10(裏面)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ、制電
注意
※SS・Sはレディース仕様になります。