桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
カーゴパンツ(反射材付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
サイズ
GLL
注文コード
45467304
品番
9666
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・サイズ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
信頼の日本製ツイル裏面生地を使用
適度なストレッチ性
反射テープパイピング使用による高視認性
JIS T8118企画適合の制電性商品
デオドラントテープ付き
レディスサイズ対応商品
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ
GLL
混率(%)
ポリエステル90、綿10(裏面)
股下(cm)
78
機能
ストレッチ、制電
ヒップ(cm)
107
ワタリ(cm)
34
適応ウエスト(cm)
73
実寸ウエスト(cm)
83
注意
※GS〜G3Lはレディースサイズになります。
※レディースサイズは股上が浅いローライズ仕様のため、適応するウエストサイズと実寸のウエストサイズを併記しています。