サロペット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45467749 品番 4302-24
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

定番のT/Cソフトツイル使用
裾リブで足元スッキリ
レディスサイズ対応商品

種別サロペット ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)76 適応身長(cm)155〜165 胴囲(cm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする