サロペット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サンドベージュ サイズ4L 注文コード45467880 品番4302-24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

定番のT/Cソフトツイル使用
裾リブで足元スッキリ
レディスサイズ対応商品

種別サロペット サンドベージュ サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)76 適応身長(cm)180〜190 胴囲(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする