桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
サロペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サンドベージュ
サイズ
6L
注文コード
45467889
品番
4302-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
定番のT/Cソフトツイル使用
裾リブで足元スッキリ
レディスサイズ対応商品
種別
サロペット
色
サンドベージュ
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
76
適応身長(cm)
185〜195
胴囲(cm)
123