桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
サロペット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45467968
品番
4302-24
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
定番のT/Cソフトツイル使用
裾リブで足元スッキリ
レディスサイズ対応商品
種別
サロペット
色
アーミー
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
76
適応身長(cm)
185〜195
胴囲(cm)
123