桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
つなぎ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45467977
品番
2082-20
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
9.5ozのストレッチデニムを使用
肌触りが良く吸湿性のある綿高混率素材
動きやすさを追求した高いストレッチ性
種別
つなぎ
色
ライトインディゴ
サイズ
S
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿75、ポリエステル23、ポリウレタン2
股下(cm)
78
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
機能
吸湿性、ストレッチ性
総丈(cm)
153
適応身長(cm)
145〜155
胴囲(cm)
94
袖丈
長袖