桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
つなぎ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45468020
品番
2082-20
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
9.5ozのストレッチデニムを使用
肌触りが良く吸湿性のある綿高混率素材
動きやすさを追求した高いストレッチ性
種別
つなぎ
色
ライトインディゴ
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿75、ポリエステル23、ポリウレタン2
股下(cm)
78
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
機能
吸湿性、ストレッチ性
総丈(cm)
165
適応身長(cm)
175〜
胴囲(cm)
112
袖丈
長袖