桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
つなぎ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミッドインディゴ
サイズ
LL
注文コード
45468074
品番
2082-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
9.5ozのストレッチデニムを使用
肌触りが良く吸湿性のある綿高混率素材
動きやすさを追求した高いストレッチ性
種別
つなぎ
色
ミッドインディゴ
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿75、ポリエステル23、ポリウレタン2
股下(cm)
78
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
61
機能
吸湿性、ストレッチ性
総丈(cm)
162
適応身長(cm)
170〜180
胴囲(cm)
106
袖丈
長袖