製品画像

TZWSP TZ型防錆強化掃除用具入れ TRUSCO 45468248 TZWSP TZ型防錆強化掃除用具入れ TRUSCO 45468248 TZWSP TZ型防錆強化掃除用具入れ TRUSCO 45468248 TZWSP TZ型防錆強化掃除用具入れ TRUSCO 45468248

TZ型防錆強化掃除用具入れ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45468248 品番TZWSP
参考基準価格(税別)¥51,230 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。
ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。

付属品ハンガーパイプ1本、S金具5個、フック2個、滴受皿1個、雑巾掛3 トラスコ品番246-1012 材質スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)455 質量(kg)24.1 ホワイト 高さ(mm)1790 タイプ掃除用具入れ 奥行(mm)515 内容1台 無し グリーン購入法適合 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする