ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45468546 品番L2
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。
使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。
ゆったり接続できるケーブル長2.0m。
ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。

用途WEB会議や音声チャットに ブラック 質量(g)約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェイスUSB-A 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20〜20000、【マイク】100〜10000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式両耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)50 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※パソコン側で適度な音量に調節してからお使いください。耳を守るために音量を上げすぎないようにご注意ください。
※自転車、バイク、自動車などの運転中には使用しないでください。
※外部の音が聞こえないと危険ですのでご注意ください。
※イヤーパッドは長期の使用、保存による劣化する場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
動画編集の際に使用
サービス業

安価なヘッドセットを探しているところにヒットし購入。
使いやすい製品だと思います。
ただ、最近の若い方たちは顔が小さいのか
私のような昭和の大顔には少し小さいです。
出来れば頭にまわる部分を多少調整できるものだと
良いかもしれません。

MonotaROからの回答

調整できる商品ですので、お好みの長さに御調整ください。

2025-05-28
用途:
オンライン会議・オンラインゲーム
建設業・工事業

仕事で使うよりゲームで使うつもりで購入。
USB差すだけで使えて便利。
音量調整がついているから使いやすい。
強いて言えばマイク感度がイマイチ。

対象商品:
45468546
2025-03-09
用途:
現場使用
サービス業

使い心地はまだわかりませんが
とりあえずはすぐ届いたので良かったです。

1人が参考にしています
2024-11-15
用途:
在宅勤務用に
その他業種

在宅勤務で使用しているイヤープラグのイヤホンが長時間、耳に入れているのが苦痛で、オープンタイプでUSB接続のものを探していたところ、モノタロウブランドで見つけて即買いしました。設定もなくUSBのプラグをさし込むと、勝手に設定してくれてすぐに使えたことは、ことのほか便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする