曜日別特売

ニューKRマリン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード45469009品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

1) 1液で作業性に優れています。
2) 耐候性に優れ、下塗り塗料の組み合わせにより
優れた耐久性を発揮します。
3) 耐海水性、耐水性、耐薬品性に優れています。
4) 速乾性で高光沢な仕上がりです。

適合下塗り
エコパワーDRプライマー
エポキシ樹脂系下塗り他
用途舶外舷、デッキ、上甲部、居住区、 一般鉄骨構造物の上塗りなど塗料タイプ塩化ゴム樹脂系上塗り塗料/一液形/常乾
注意
1) 保管する場合は皮張り防止のため、空気に接触しない
* ように密封して保管し早めに使用して下さい。
2) 自然発火や引火の危険性があるので、塗料の付着した
ウエスや塗料カス、スプレーダスト等は、すぐに焼却するか、
廃棄するまで必ず水に浸けておいて下さい。
3) 塗装中、乾燥中とも換気をよくし、蒸気を吸い込まない
ようにして下さい。
4) 暗所や高温高湿な条件の場所(特に屋内)では、黄変
する(白、淡彩で顕著)ことがあります。
5) その他、容器に記載の注意事項を守って下さい。
6) 詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。
7) 製品の改良により内容を変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする