enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45469088 品番 enetanpo_ET-12
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

お湯の入れ替え不要!繰り返し使える「電気式湯たんぽ」
約15〜20分のAC電源からの蓄熱で、最大約8時間の保温。1回の蓄熱費用は約2円!エシカルで、サステナブルなグッズです。
お湯を沸かす手間と注入作業がないので、やけどのリスクを回避!
蓄熱完了でコードレスに。どこでもポカポカを持ち運び。
専用コードを繋いで、AC電源に繋ぐだけ!設定温度になると自動で電源OFF。誰でも簡単に扱えます。
加熱防止機能が付いているので、安全性にも配慮。日本経済産業省、製品安全課規定によるPSEマーク取得済み。
内容液は水!化学水溶液などが入っておらず、安心して使えます。
柔軟なPVC3層素材に内容液が入っているので、使用感は柔らかくプニプニ・ポヨポヨ〜小動物を抱えている心地よさ。
ちょうど良い起毛カバーで保温効果をUP。しなやかな使用感で指先にも肩・腰にもフィット。しっかりポカポカに。
専用カバーは丸洗い可能!いつでも清潔に!

仕様内容液:水 セット内容本体×1、保温カバー×1、蓄熱専用コード×1 材質本体/PVC三層構造・保温カバー/ポリエステル グレー 質量(g)約1150 電源(V)AC100 50/60HZ 消費電力(W)約300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×250×50 使用時間(分)約15〜20/室内温度約20度〜 連続使用時間(時間)あんか目的/約6〜8、カイロ目的/約3〜5 保証期間1年 表面温度(℃)蓄熱直後の設定:約70(※取扱にご注意ください。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする