※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ロケーティング・ブッシュ、フラット型、リフティング・ピン用/シール無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
【適合ピン/公称】15
寸法d2
M16×1.5
注文コード
45469105
品番
22350.1902
参考基準価格(税別)
¥9,146
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法d2
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合
【リフティング・ ピン】22350.0602 / .0702
材質
ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理
長さ(mm)
【適合ピン/公称】15
質量(g)
33
締付トルク(N・m)
75
寸法l1(mm)
25
寸法l3(mm)
16
寸法l2(mm)
20
寸法x(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M16×1.5