- アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋 モノタロウ 45469185 - アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋 モノタロウ 45469185 - アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋 モノタロウ 45469185

アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 45469185 品番 -
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。
アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。

用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)850×650 透明 容量(L)45 再生材使用約50%
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使用の際は、必ず黄色の袋を透明の袋に入れて必ず二重で密閉してください。
※結束バンドやガムテープなどを使用し袋の中にある石綿が飛散しないよう厳重に締めてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
公共住宅改修工事
建設業・工事業

公共工事に使用しています。検査もありましたが、今のところ問題ありません。入荷が早いので助かっています。数回購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする